Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás E14 1,5W 3000K WW 110lm SN080004 - LH1,5WW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás E14 1,5W 3000K WW 110lm SN080004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.5-1.5 W

  • Fényáram - 110-110 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080004

Gyártói cikkszám

LH1,5WW

Gyártói típuskód

LH1,5WW

Lámpateljesítmény:

1.5-1.5 W

Fényáram:

110-110 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

73.33333333 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

110 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

13.04-13.04 mA

Fényerősség:

8.75352187 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

16 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

25000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1.5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás E14 4W 3000K WW 100lm LH 1,5