Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED fényforrás E40 40W 230VAC 4000K, 4300lm, 270° IP20 SN095822 - LHPE4040NW

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - LED fényforrás E40 40W 230VAC 4000K, 4300lm, 270° IP20 SN095822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Fényáram - 3600-3600 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095822

Gyártói cikkszám

LHPE4040NW

Gyártói típuskód

LHPE4040NW

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Fényáram:

3600-3600 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

lapos kerek

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

250 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

193.24-193.24 mA

Fényerősség:

335.6309057 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

105 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

LED fényforrás E40 40W 230VAC 4000K, 4300lm, 270° IP20