TRACON - LED fényforrás műanyag házban 230 VAC, 2,5W, 2700K, G9, 180 lm, 270°, EEI=G SX077106 - LG9X2,5W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W
Fényáram - 180-180 lm
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374223164
Sonepar cikkszám
SX077106
Gyártói cikkszám
LG9X2,5W
Gyártói típuskód
LG9X2,5W
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényáram:
180-180 lm
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
270-270 °
Hosszúság:
47 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
17 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
30000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem