TRACON - LED G4 fényforrás alumínium házzal 12 VAC/DC, 2,4 W, 2700 K, G4, 250 lm, 200°, EEI=F SX077098 - LG4H2,4W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.4-2.4 W
Fényáram - 250-250 lm
Foglalat - G4
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374219938
Sonepar cikkszám
SX077098
Gyártói cikkszám
LG4H2,4W
Gyártói típuskód
LG4H2,4W
Lámpateljesítmény:
2.4-2.4 W
Fényáram:
250-250 lm
Foglalat:
G4
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC/DC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
44.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Ház színe:
színtelen
Átmérő:
13 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
G16.5
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
25000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem