Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - LED panel, négyzet 48W 4200lm 4000K fehér IP40 SN118333 - LPM606050NW

MásolásMásolás
TRACON - LED panel, négyzet 48W 4200lm 4000K fehér IP40 SN118333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220811

Sonepar cikkszám

SN118333

Gyártói cikkszám

LPM606050NW

Gyártói típuskód

LPM606050NW

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Szekrény felületvédelme:

lakkozott

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

0

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

0

Védettség:

IP40

Védettség (NEMA):

egyéb

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-45 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Rendszer teljesítmény:

48 W

Lámpa fényhasznosítás:

87.5 lm/W

Effektív fényáram:

4200 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Stroboszkóp hatás értéke SVM:

0

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szélesség:

596 mm

Magasság / mélység:

9 mm

Hosszúság:

596 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

576 mm

Beépítési szélesség:

576 mm

Beépítési magasság/-mélység:

9 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Torzulási faktor (THD):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Káprázási érték (UGR index):

19

Fényerősség:

0 cd

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Igen

Lámpa-védőkosárral:

Nem

LED panel, négyzet 48W 4200lm 4000K fehér IP40