Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - LED tartósín 1m-es 8mm alumínium lapos SN114120 - LEDSZPS8

MásolásMásolás
TRACON - LED tartósín 1m-es 8mm alumínium lapos SN114120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218719

Sonepar cikkszám

SN114120

Gyártói cikkszám

LEDSZPS8

Gyártói típuskód

LEDSZPS8

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

LED tartósín 1m-es 8mm alumínium lapos