TRACON - LED Túlfeszültség levezető IP20 SN054822 - TTVL2+3-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200745
Sonepar cikkszám
SN054822
Gyártói cikkszám
TTVL2+3-10
Gyártói típuskód
TTVL2+3-10
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20