TRACON - LED világító cső tejüveg T8 1500 mm 30W 3000K 2800lm SN032925 - LED-T8-15-30-WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374191418
Sonepar cikkszám
SN032925
Gyártói cikkszám
LED-T8-15-30-WW
Gyártói típuskód
LED-T8-15-30-WW
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED világító cső tejüveg T8 1500 mm 30W 3000K 2800lm