TRACON - LED világító cső tejüveg T8 1500 mm 30W 6200K 3000lm SN032924 - LED-T8-15-30-CW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 6200-6200 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181990
Sonepar cikkszám
SN032924
Gyártói cikkszám
LED-T8-15-30-CW
Gyártói típuskód
LED-T8-15-30-CW
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
6200-6200 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED világító cső tejüveg T8 1500 mm 30W 6200K 3000lm