Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV 70-95/70-95 mm2 TSZL4-2 - TSZL4-2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV  70-95/70-95 mm2 TSZL4-2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma kábelenként - 1

  • Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374153492

Sonepar cikkszám

TSZL4-2

Gyártói cikkszám

TSZL4-2

Gyártói típuskód

TSZL4-2

Vezetékek száma kábelenként:

1

Fővezeték SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Elágazó vezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Szerelés feszültség alatt lehetséges:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Légvezeték kapocs ; Légvezeték-leágazó szigetelt 4kV 70-95/70-95 mm2