TRACON - Légvezeték-leágazó szigetelt 6kV 16-95/10-25mm2 TSZL6-1 - TSZL6-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma kábelenként - 1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374153522
Sonepar cikkszám
TSZL6-1
Gyártói cikkszám
TSZL6-1
Gyártói típuskód
TSZL6-1
Vezetékek száma kábelenként:
1
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Elágazó vezeték SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Elágazó vezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Elágazó vezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Szerelés feszültség alatt lehetséges:
Nem