Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lengő alj 250V 2P+F fehér 16A TCSA IP20 TCSA - TCSA

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lengő alj 250V 2P+F fehér 16A TCSA IP20 TCSA

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - gumi

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374169417

Sonepar cikkszám

TCSA

Gyártói cikkszám

TCSA

Gyártói típuskód

TCSA

Kivitel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

gumi

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Pólusszám:

3

NEMA-kód:

egyéb

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Lengő alj 250V 2P+F fehér 16A TCSA