TRACON - Lengő aljzat földeletlen Fehér SN012707 - TCSAL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Euro-kapcsolás
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374197779
Sonepar cikkszám
SN012707
Gyártói cikkszám
TCSAL
Gyártói típuskód
TCSAL
Kivitel:
Euro-kapcsolás
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Készülék szélessége:
0 mm
Készülék magassága:
0 mm
Készülék mélysége:
0 mm