Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lépcsőházi időkapcsoló, AC 230V, 0,5-20min, 16A/AC1, 250VAC SN105706 - NARS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lépcsőházi időkapcsoló, AC 230V, 0,5-20min, 16A/AC1, 250VAC SN105706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - elektronikus

  • Visszaesési késleltetés - 0.008-20 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - villan

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374211727

Sonepar cikkszám

SN105706

Gyártói cikkszám

NARS

Gyártói típuskód

NARS

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Visszaesési késleltetés:

0.008-20 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villan

Utánkapcsolás:

nincs

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

220-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

23-25 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

1.7 A

Érzékelő izzólámpaáram:

0 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

195-250 V

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Lépcsőházi időkapcsoló, AC 230V, 0,5-20min, 16A/AC1, 250VAC