Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Levál.kapcs 1P 160A IP20 SN032729 - TIK1-160

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Levál.kapcs 1P 160A IP20 SN032729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159364

Sonepar cikkszám

SN032729

Gyártói cikkszám

TIK1-160

Gyártói típuskód

TIK1-160

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Névleges kapcsolási képesség:

2.5 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Levál.kapcs 1P 160A