TRACON - Levál.kapcs 1P 40A IP20 SN032525 - TIK1-40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159340
Sonepar cikkszám
SN032525
Gyártói cikkszám
TIK1-40
Gyártói típuskód
TIK1-40
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
0 V
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Levál.kapcs 1P 40A