Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Lézeres távolságmérő 100m SN139367 - LDM100

MásolásMásolás
TRACON - Lézeres távolságmérő 100m SN139367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lézerosztály - 2-es osztály

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Elem fajtája - egyéb

  • Hosszúság - 111 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220729

Sonepar cikkszám

SN139367

Gyártói cikkszám

LDM100

Gyártói típuskód

LDM100

Lézerosztály:

2-es osztály

Mérési-érték tároló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Elem fajtája:

egyéb

Hosszúság:

111 mm

Tömeg:

0.087 kg

Hullámhossz:

620 nm

Ház színe:

fekete

Szélesség:

40 mm

Magasság:

25 mm

Lézeres távolságmérő 100m