Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Lézeres távolságmérő 40m SN139363 - LDM40

MásolásMásolás
TRACON - Lézeres távolságmérő 40m SN139363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lézerosztály - 2-es osztály

  • Mérési-érték tároló - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Elem fajtája - egyéb

  • Hosszúság - 111 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220736

Sonepar cikkszám

SN139363

Gyártói cikkszám

LDM40

Gyártói típuskód

LDM40

Lézerosztály:

2-es osztály

Mérési-érték tároló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Elem fajtája:

egyéb

Hosszúság:

111 mm

Tömeg:

0.087 kg

Hullámhossz:

620 nm

Ház színe:

fekete

Szélesség:

40 mm

Magasság:

25 mm

Lézeres távolságmérő 40m