Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Lombfűrész 90 W, FERM SSM1005 - SSM1005

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Lombfűrész 90 W, FERM SSM1005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 90 W

  • Szecskázórendszer - kés

  • Max. ágvastagság - 400 mm

  • Tömeg - 14.5 kg

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000890

Sonepar cikkszám

SSM1005

Gyártói cikkszám

SSM1005

Gyártói típuskód

SSM1005

Névleges teljesítményfelvétel:

90 W

Szecskázórendszer:

kés

Max. ágvastagság:

400 mm

Tömeg:

14.5 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Üresjárati fordulatszám:

1440 1/min

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Lombfűrész 90 W, FERM