Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Mágnesk 230VAC 50kVar 400V konden.főé 3z+(1z+1ny) TR1C6511A - TR1C6511A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mágnesk 230VAC 50kVar  400V konden.főé 3z+(1z+1ny) TR1C6511A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374150323

Sonepar cikkszám

TR1C6511A

Gyártói cikkszám

TR1C6511A

Gyártói típuskód

TR1C6511A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágnesk 230VAC 50kVar 400V konden.főé 3z+(1z+1ny)