TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 100A 4z, 4 mod. sorolható IP20 SN081744 - EVOHK4-100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 100 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081744
Gyártói cikkszám
EVOHK4-100
Gyártói típuskód
EVOHK4-100
Névleges üzemi áram:
100 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
19000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
6
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20