Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 32A 3z sorolható THK3-32 - THK3-32

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 32A 3z sorolható THK3-32

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374170604

Sonepar cikkszám

THK3-32

Gyártói cikkszám

THK3-32

Gyártói típuskód

THK3-32

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 32A 3z sorolható