TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 32A 4z sorolható THK4-32 - THK4-32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, záró - 4
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374170611
Sonepar cikkszám
THK4-32
Gyártói cikkszám
THK4-32
Gyártói típuskód
THK4-32
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 32A 4z sorolható