TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 40A 2z sorolható THK2-40 - THK2-40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374170659
Sonepar cikkszám
THK2-40
Gyártói cikkszám
THK2-40
Gyártói típuskód
THK2-40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 40A 2z sorolható