TRACON - Mágneskapcsoló 230V AC 40A 3z sorolható THK3-40 - THK3-40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, záró - 3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374170666
Sonepar cikkszám
THK3-40
Gyártói cikkszám
THK3-40
Gyártói típuskód
THK3-40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230V AC 40A 3z sorolható