Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló, 230V AC 80A 4z IP20 SN096242 - EVOHK4-80

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló, 230V AC 80A 4z IP20 SN096242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 80 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096242

Gyártói cikkszám

EVOHK4-80

Gyártói típuskód

EVOHK4-80

Névleges üzemi áram:

80 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

11600 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

6

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló, 230V AC 80A 4z IP20