TRACON - Mágneskapcsoló 24V AC 20A 3z sorolható IP20 THK3-20-24 - THK3-20-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Max. izzólámpa terhelés - 4600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374170529
Sonepar cikkszám
THK3-20-24
Gyártói cikkszám
THK3-20-24
Gyártói típuskód
THK3-20-24
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
4600 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20