Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Mágneskapcsoló 24V AC 32A 4z sorolható IP20 THK4-32-24 - THK4-32-24

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló  24V AC 32A 4z sorolható IP20 THK4-32-24

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 7360 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374170581

Sonepar cikkszám

THK4-32-24

Gyártói cikkszám

THK4-32-24

Gyártói típuskód

THK4-32-24

Névleges üzemi áram:

32 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

7360 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágneskapcsoló 24V AC 32A 4z sorolható