Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Mágneskapcsoló 400V AC 37kW 3z.nyFőé 1z1nySé TR1F8011V7 - TR1F8011V7

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mágneskapcsoló 400V AC 37kW 3z.nyFőé 1z1nySé TR1F8011V7

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-420 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374142847

Sonepar cikkszám

TR1F8011V7

Gyártói cikkszám

TR1F8011V7

Gyártói típuskód

TR1F8011V7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-420 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

0 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

37 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400V AC 37kW 3z.nyFőé 1z1nySé