TRACON - Maszkolószalag L=35m W=48mm SN140106 - MSZ48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 48 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 35 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218757
Sonepar cikkszám
SN140106
Gyártói cikkszám
MSZ48
Gyártói típuskód
MSZ48
Szélesség:
48 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
35 m
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Hőállóság:
-5-55 °C
Maszkolószalag L=35m W=48mm