TRACON - Maszkolószalag L=35m, W=24mm SX077283 - MSZ24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Szélesség - 24 mm
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 35 m
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218733
Sonepar cikkszám
SX077283
Gyártói cikkszám
MSZ24
Gyártói típuskód
MSZ24
Szín:
fehér
Szélesség:
24 mm
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
35 m
UV-fény álló:
Nem
Áttetsző:
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
-5-55 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Utánvilágító:
Nem
Maszkolószalag L=35m, W=24mm