Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Megszakító 230VAC munkaáramú kioldó SN005707 - MKM2-SHT2-230

MásolásMásolás
TRACON - Megszakító 230VAC munkaáramú kioldó SN005707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005707

Gyártói cikkszám

MKM2-SHT2-230

Gyártói típuskód

MKM2-SHT2-230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 230VAC munkaáramú kioldó