TRACON - Megszakító 315A 50kA 3pol kézi 220V DC munkaáramú kioldóval SN031401 - KM5-315/1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 230-400 V
Pólusszám - 3
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
358 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374131124
Sonepar cikkszám
SN031401
Gyártói cikkszám
KM5-315/1C
Gyártói típuskód
KM5-315/1C
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
230-400 V
Pólusszám:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 315A 50kA 3pol kézi 220V DC munkaáramú kioldóval