Nem visszaküldhető

TRACON - Mérőóra plomba (20db) 27×13mm SX077281 - MP220

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mérőóra plomba (20db) 27×13mm SX077281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Teljes hossz - 13 mm

  • Szín - színtelen

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222938

Sonepar cikkszám

SX077281

Gyártói cikkszám

MP220

Gyártói típuskód

MP220

Anyag:

műanyag

Teljes hossz:

13 mm

Szín:

színtelen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Mérőóra plomba (20db) 27×13mm