TRACON - Mérőóra plomba (20db) 30,5×21mm SX077279 - MP120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mérőóra plomba (20db) 30,5×21mm SX077279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Teljes hossz - 30.5 mm

  • Szín - színtelen

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374222921

Sonepar cikkszám

SX077279

Gyártói cikkszám

MP120

Gyártói típuskód

MP120

Anyag:

műanyag

Teljes hossz:

30.5 mm

Szín:

színtelen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Mérőóra plomba (20db) 30,5×21mm