Nem visszaküldhető

TRACON - Mérőóra plomba 27×13mm SX077280 - MP2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Mérőóra plomba 27×13mm SX077280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Teljes hossz - 13 mm

  • Szín - színtelen

  • Szövegmező / írási felület - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221221

Sonepar cikkszám

SX077280

Gyártói cikkszám

MP2

Gyártói típuskód

MP2

Anyag:

műanyag

Teljes hossz:

13 mm

Szín:

színtelen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Mérőóra plomba 27×13mm