TRACON - Mérőóra plomba 30,5×21mm SX077278 - MP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Teljes hossz - 30.5 mm
Szín - színtelen
Szövegmező / írási felület - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374221214
Sonepar cikkszám
SX077278
Gyártói cikkszám
MP1
Gyártói típuskód
MP1
Anyag:
műanyag
Teljes hossz:
30.5 mm
Szín:
színtelen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Mérőóra plomba 30,5×21mm