TRACON - Metrikus rögzítőanya M40×1.5mm SN033357 - MG-40-A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Anyag - műanyag
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151115
Sonepar cikkszám
SN033357
Gyártói cikkszám
MG-40-A
Gyártói típuskód
MG-40-A
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Anyag:
műanyag
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Metrikus rögzítőanya M40×1.5mm