Nem visszaküldhető

TRACON - Metrikus rögzítőanya M50×1.5mm SN033362 - MG-50-A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Metrikus rögzítőanya M50×1.5mm SN033362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Anyag - műanyag

  • Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151122

Sonepar cikkszám

SN033362

Gyártói cikkszám

MG-50-A

Gyártói típuskód

MG-50-A

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Anyag:

műanyag

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Üvegszállal megerősített:

Nem

Felület:

kezeletlen

Földeléscsatlakozással:

Nem

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Metrikus rögzítőanya M50×1.5mm -teszt