TRACON - Milwaukee 3˝ nagynyomatékú ütvecsavarozó SN081020 - M18ONEFHIWF34-502X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Töltővel - Igen
Leszállított akkuk száma - 2
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség - 0-1150 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081020
Gyártói cikkszám
M18ONEFHIWF34-502X
Gyártói típuskód
M18ONEFHIWF34-502X
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Töltővel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-1150 1/min
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-2100 1/min
Üresjárati fordulatszám 3. sebesség:
0-2400 1/min
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Milwaukee 3˝ nagynyomatékú ütvecsavarozó