TRACON - Milwaukee M18 FUEL™ 3˝ nagynyomatékú ütvecsavarozó SN079899 - 4933448415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 3.3 kg
Töltővel - Igen
Leszállított akkuk száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079899
Gyártói cikkszám
4933448415
Gyártói típuskód
M18 CHIWF34-502X
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.3 kg
Töltővel:
Igen
Leszállított akkuk száma:
2
Üresjárati fordulatszám 1. sebesség:
0-1200 1/min
Akkumulátor tulajdonság:
lítium-ion
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség:
0-1700 1/min
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (akkus) ; Milwaukee M18 FUEL™ 3˝ nagynyomatékú ütvecsavarozó