Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Miniatűr teljesítményrelé 12V AC 2 váltó, 230V AC/24VDC/10A IP20 RL08-12AC - RL08-12AC

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Miniatűr teljesítményrelé 12V AC 2 váltó, 230V AC/24VDC/10A IP20 RL08-12AC

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374136631

Sonepar cikkszám

RL08-12AC

Gyártói cikkszám

RL08-12AC

Gyártói típuskód

RL08-12AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

bistabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Szélesség:

27.5 mm

Magasság:

45.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

20.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Relék ; Kapcsolórelé ; Miniatűr teljesítményrelé 12V AC 2 váltó, 230V AC/24VDC/10A