Nem visszaküldhető

TRACON - Moduláris elosztóblokk 100A 2pólus IP20 SN083837 - FLSO25-2P7

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Moduláris elosztóblokk 100A 2pólus IP20 SN083837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083837

Gyártói cikkszám

FLSO25-2P7

Gyártói típuskód

FLSO25-2P7

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

64.6 mm

Mélység:

48.7 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-10 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

51 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Moduláris elosztóblokk 100A 2pólus IP20