TRACON - Moduláris elosztóblokk 3×16(10) mm2 / 8×10(6) mm2 SN090864 - FLSO16-4P11

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Moduláris elosztóblokk 3×16(10) mm2 / 8×10(6) mm2 SN090864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090864

Gyártói cikkszám

FLSO16-4P11

Gyártói típuskód

FLSO16-4P11

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-16 mm2

Bemenetek száma:

3

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

99.6 mm

Mélység:

49.6 mm

Kimenetek száma:

8

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-10 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

88.5 mm

Moduláris elosztóblokk 3×16(10) mm2 / 8×10(6) mm2