TRACON - Moduláris kompakt megszakító 3×230/400V 50Hz 30A 20kA IP20 SN032967 - MKM1-30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 30 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 20 kA
Névleges feszültség - 380-420 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374153195
Sonepar cikkszám
SN032967
Gyártói cikkszám
MKM1-30
Gyártói típuskód
MKM1-30
Névleges tartós áram (Iu):
30 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
20 kA
Névleges feszültség:
380-420 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20