TRACON - Moduláris nyomógomb 230V, 50Hz, 2NO, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SX076621 - EVOPB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Lámpafeszültség - 0-0 V
Kapcsolóáram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213844
Sonepar cikkszám
SX076621
Gyártói cikkszám
EVOPB
Gyártói típuskód
EVOPB
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Lámpafeszültség:
0-0 V
Kapcsolóáram:
6 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Moduláris nyomógomb 230V, 50Hz, 2NO, Ith:16A, AC-14, Ie:6A