Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Moduláris nyomókapcsoló, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SX076623 - EVOPSL

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Moduláris nyomókapcsoló, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A SX076623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - szürke

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Kapcsolóáram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374210768

Sonepar cikkszám

SX076623

Gyártói cikkszám

EVOPSL

Gyártói típuskód

EVOPSL

Lencse színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

220-240 V

Kapcsolóáram:

6 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Moduláris nyomókapcsoló, jelzőfénnyel 230V, 50Hz, 1NO+1NC, LED, Ith:16A, AC-14, Ie:6A