Nem visszaküldhető

TRACON - Moduláris toldó kapocs nyitható 1x95mm2/1x95mm2 1000VAC/DAC, 250A SN097951 - FLSOT95

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Moduláris toldó kapocs nyitható 1x95mm2/1x95mm2 1000VAC/DAC, 250A SN097951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097951

Gyártói cikkszám

FLSOT95

Gyártói típuskód

FLSOT95

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

35-120 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

30.5 mm

Mélység:

58.8 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

35-120 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

100 mm

Moduláris toldó kapocs nyitható 1x95mm2/1x95mm2 1000VAC/DAC, 250A