Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Motor hajtás AKM2 méret AC 230V SX076287 - AKM2MD230

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Motor hajtás AKM2 méret AC 230V SX076287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 219-241 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221542

Sonepar cikkszám

SX076287

Gyártói cikkszám

AKM2MD230

Gyártói típuskód

AKM2MD230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

219-241 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Motor hajtás AKM2 méret AC 230V