Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Motorvédelem 0,63-1A 3P, motor max.: 0,37kW IP20 TGV2-05 - TGV2-05

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Motorvédelem  0,63-1A 3P, motor max.: 0,37kW IP20 TGV2-05

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 380-420 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374122306

Sonepar cikkszám

TGV2-05

Gyártói cikkszám

TGV2-05

Gyártói típuskód

TGV2-05

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

380-420 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

13 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44.2 mm

Mélység:

66 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

2 kA

Magasság:

89 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,63-1A 3P, motor max.: 0,37kW